pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS502TSAWWM COPRITASTI PER SENS. 2 CANALI, F50 - LS502TSAWWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS502TSAWWM COPRITASTI PER SENS. 2 CANALI, F50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377190832

Codice prodotto

UEKLS502TSAWWM

Cod. produttore

LS502TSAWWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 50, 2 canali n. art.: LS 5072 TSM, LS 5292 1ST, LS 5092 TSEM, LS 5178 TSM, LS 5292 D 1ST, LS 5178 TSEM, LS 5072 RF TSM, LS 5224 TSM, FM LS 5002 M

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT