pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS459D1SSWM CONTROLLER AMBIENTALE KNX LS TOUCH - LS459D1SSWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS459D1SSWM CONTROLLER AMBIENTALE KNX LS TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377194984

Codice prodotto

UEKLS459D1SSWM

Cod. produttore

LS459D1SSWM

Produttore

UEK

con placca singola integrata LS 990 Da installare solo come dispositivo singolo! Uso conforme Comando di carichi elettrici (azionamento luce e regolazione luminosità, comando veneziane e tapparelle ecc.) Visualizzazione delle condizioni dell’impiantoe delle informazioni (ad es. temperatura e luminosità) Misurazione e regolazione della temperatura del locale Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Display a colori IPS HD Touch screen capacitivo Funzioni regolabili delle pagine dei preferiti (senza ETS) Max. funzioni di comando commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Sensore di temperatura integrato Regolatore di temperatura ambiente con impostazione del valore richiesto Controllo delle unità split (solo con l’aggiornamento, disponibile da luglio 2024) Funzione di allarme (acustico e/o visivo) Massimo otto funzioni temporizzate attivabili e regolabili (a seconda dell’orario, della funzione astronomica o del caso) Sensore di prossimità e di luminosità integrato Accoppiatore bus KNX integrato Possibilità di collegamento di pulsanti tradizionali o contatti liberi da potenziale Messa in funzione e supporto di KNX Data Secure con ETS a partire dalla versione 5.7.4 Può essere aggiornato Visualizzazione della temperatura ambiente e della temperatura richiesta Sonda remota di temperatura (n. art.: FF NTC) collegabile Visualizzazione della temperatura esterna – con sensore esterno, ad es. stazione meteo In combinazione con JUNG Smart Visu Server: controllo della riproduzione musicale e controllo del volume

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT