pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS429D1ST CONTROLLER AMBIENTALE KNX COMPATTO, - LS429D1ST

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS429D1ST CONTROLLER AMBIENTALE KNX COMPATTO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • Con display - no

  • sistema bus KNX Secure - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377339231

Codice prodotto

UEKLS429D1ST

Cod. produttore

LS429D1ST

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

6

Con display:

no

sistema bus KNX Secure:

sì

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

LED di stato:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

no

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: 409.. TSEM Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Misurazione e regolazione della temperatura del locale Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 A tutti i tasti possono essere assegnate le funzioni di un modulo sensore a pulsanti o quelle per il comando del regolatore. Quattro LED di stato rossi Un LED di funzionamento blu come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione Accoppiatore bus KNX integrato Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Sensore di temperatura integrato Regolatore di temperatura ambiente con impostazione del valore richiesto Visualizzazione della temperatura ambiente o della temperatura richiesta Visualizzazione della temperatura esterna – con sensore esterno, ad es. stazione meteo Visualizzazione dell’ora, in combinazione con un timer KNX Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Funzione tasto o funzione bilanciere, verticale o orizzontale Controllo di un ventilconvettore con fino a 8 livelli di ventilazione e funzionamento automatico Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT