EURO UNITECH ELEKT - UEKLS42941ST MODULO PER SENSORE A TASTI KNX CON ACC. - LS42941ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie LS
EAN
4011377339200
Codice prodotto
UEKLS42941ST
Cod. produttore
LS42941ST
Produttore
UEK
per gruppo tasti, 4 canali, n. art.: .. 404 TSA .. nei serie LS per tasto 4 canali con simboli, n. art.: .. 404 TSAP .. nei serie LS si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: 409.. TSEM famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 4 canali Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Misurazione della temperatura ambiente Misurazione di temperatura a scelta con sensore interno e sensore esterno collegato tramite oggetto di comunicazione Completamento con set di tasti Due LED di stato rossi perogni tasto Un LED di funzionamento blu come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione Funzioni dei LED segnalazione di allarme e riduzione della luminosità regolabili separatamente Accoppiatore bus KNX integrato Una, due o tre funzioni per ogni tasto Funzione tasto o funzione bilanciere, verticale o orizzontale Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App


