pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS42911ST MODULO PER SENSORE A TASTI KNX CON ACC. - LS42911ST

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 2

  • sistema bus KNX Secure - sì

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377339101

Codice prodotto

UEKLS42911ST

Cod. produttore

LS42911ST

Produttore

UEK

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

2

sistema bus KNX Secure:

sì

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Min. profondità della presa per apparecchi:

22 mm

Assorbimento di potenza:

0.15 W

per gruppo tasti, 1 canale, n. art.: .. 401 TSA .. nei serie LS per tasto 1 canale con simboli, n. art.: .. 401 TSAP .. nei serie LS si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: 409.. TSEM famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 1 canale Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Misurazione della temperatura ambiente Misurazione di temperatura a scelta con sensore interno e sensore esterno collegato tramite oggetto di comunicazione Completamento con set di tasti Due LED di stato rossi perogni tasto Un LED di funzionamento blu come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione Funzioni dei LED segnalazione di allarme e riduzione della luminosità regolabili separatamente Accoppiatore bus KNX integrato Una, due o tre funzioni per ogni tasto Funzione tasto o funzione bilanciere, verticale o orizzontale Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT