pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS4093TSA COPRITASTI PER ..429D1ST.., - LS4093TSA

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS4093TSA COPRITASTI PER ..429D1ST..,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 1013

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377049512

Codice prodotto

UEKLS4093TSA

Cod. produttore

LS4093TSA

Produttore

UEK

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

1013

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per l’inserimento a scatto nel modulo controller ambientale n. art.: LS 429 D 1ST

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT