EURO UNITECH ELEKT - UEKLS404TSAPWWM23 COPRITASTO PER SENSORE 4 CANALI - LS404TSAPWWM23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Impiego - Altro
Colore - weiß
Codice RAL (simile) - 9016
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4011377204409
Codice prodotto
UEKLS404TSAPWWM23
Cod. produttore
LS404TSAPWWM23
Produttore
UEK
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Impiego:
Altro
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Larghezza:
33 mm
Altezza:
34 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


