pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS402TSAWWM COPRITASTO PER MODULO SENSORE, - LS402TSAWWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS402TSAWWM COPRITASTO PER MODULO SENSORE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377186569

Codice prodotto

UEKLS402TSAWWM

Cod. produttore

LS402TSAWWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 40, 2 canali n. art.: LS 4292 1ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT