pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS402TSAPWW COPRITASTO PER MODULO SENSORE, - LS402TSAPWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS402TSAPWW COPRITASTO PER MODULO SENSORE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Altro

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377044326

Codice prodotto

UEKLS402TSAPWW

Cod. produttore

LS402TSAPWW

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Altro

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

33 mm

Altezza:

70.5 mm

per la sostituzione dei tasti del gruppo tasti 2 canali n. art.: ..402 TSA.. e del tasto destro del gruppo tasti 3 canali n. art.: ..403 TSA.. nella serie LS

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT