EURO UNITECH ELEKT - UEKLS3181-1WW RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U, - LS3181-1WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4011377155756
Codice prodotto
UEKLS3181-1WW
Cod. produttore
LS3181-1WW
Produttore
UEK
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Compatibile con Casambi:
no
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Ingresso stazione secondaria:
sì
Alimentazione elettrica bus:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
sì
Certificato DALI-2:
no
Con sensore acustico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.1 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Angolo di rilevamento verticale:
6...6 °
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...0 °
Numero di canali:
1
Durata di funzionamento min.:
10 s
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm
Larghezza di montaggio:
70 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Lunghezza di montaggio:
70 mm
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT