pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS3181-1SWM RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U, - LS3181-1SWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS3181-1SWM RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377205994

Codice prodotto

UEKLS3181-1SWM

Cod. produttore

LS3181-1SWM

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Compatibile con Casambi:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Ingresso stazione secondaria:

Alimentazione elettrica bus:

Protezione contro lo strisciamento:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

Certificato DALI-2:

no

Con sensore acustico:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Angolo di rilevamento verticale:

6...6 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...0 °

Numero di canali:

1

Durata di funzionamento min.:

10 s

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Larghezza di montaggio:

70 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

70 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Universale per accoppiatore bus 3 n. art.: 2073 U famiglia prodotti ETS: sensori fisici tipo di prodotto: rivelatore di movimento Uso conforme Comando al bisogno di illuminazione e altre utenze elettriche all’interno Montaggio su accoppiatore bus 3(n. rt.: 2073 U) Caratteristiche del prodotto Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di un corpo caldo e la luminosità ambientale 2 sensori PIR Campo di rilevamento 180° Sensore di luminosità integrato Luminosità di spegnimento regolabile Funzioni di uscita: attivazione, funzione luci scale, attivazione con posizione forzata, trasmettitore di valore, attivazione scenari, assegnazione modalità di funzionamento per regolatore temperatura ambiente Estensione del campo di rilevamento mediante attivazione di vari apparecchi come punto principale e derivazione Sensibilità regolabile manualmente LEDs di stato Commutazione manuale sull’apparecchio Possibilità di disattivare fino a metà del campo di rilevamento (calotta ad innesto o impostazione dei parametri) Proprietà aggiuntive versione "universale": Possibilità di comando manuale con telecomando IR (n. art.: KNX PM FB IR) 5 blocchi funzionali per rilevamento movimento con 2 uscite ciascuno Blocchi funzionali commutabili, per es. funzionamento diurno/notturno Funzione sensore di luminosità con 3 valori limite Messaggio di allarme in caso di smontaggio del sensore dall’accoppiatore bus Misurazione temperatura

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT