pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS2178SW TERMOSTATO KNX CON ACCOPP. INTEGR. - LS2178SW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS2178SW TERMOSTATO KNX CON ACCOPP. INTEGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377035966

Codice prodotto

UEKLS2178SW

Cod. produttore

LS2178SW

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

Incassato

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

sì

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.01 W

con manopola di regolazione Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: sensori fisici tipo di prodotto: temperatura Uso conforme Controllo della temperatura di un singolo ambiente in installazioni KNX Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Accoppiatore bus KNX integrato Misura della temperatura ambiente e confronto con la temperatura richiesta Specifica del valore richiesto selezionando la modalità di funzionamento Modalità di funzionamento: comfort, standby, notte, protezione antigelo/calore Modalità riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento e raffreddamento con livello base e addizionale Manopola di regolazione per correzione del valore richiesto Pulsante presenza LEDs di stato

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT