pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1969USBSWM MASCHERINA PER CARICABATTERIA USB - LS1969USBSWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - USB

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377187023

Codice prodotto

UEKLS1969USBSWM

Cod. produttore

LS1969USBSWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

USB

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per caricabatteria USB n. art.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT