pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1969-1WESWM MASCH.(FISSAGGIOASCATTO)1CONN.JACK - LS1969-1WESWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1969-1WESWM MASCH.(FISSAGGIOASCATTO)1CONN.JACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - schwarz

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377188723

Codice prodotto

UEKLS1969-1WESWM

Cod. produttore

LS1969-1WESWM

Produttore

UEK

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

schwarz

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Altro

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con alette bloccacavo:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Raccordi isolati:

no

(completa di telaio per il fissaggio a vite) sportello con molla dimensioni interne del supporto keystone 15,3 x 19,3 mm per modulo universale RJ45 n. art.: UMA-CAT6A-25 per 1 connettore anche per connettore RJ dell’azienda RADIALL Connettore RJ non schermato Cat. 4, a sei poli RJ 12 (n. art. R280MOD804) Cat. 4, a otto poli RJ 45 (n. art. R280MOD805) Cat. 5e, otto poli RJ 45 (n. art. R280MOD807) dell’azienda Panduit Keystone jack Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..) Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..) dell’azienda Assmann Modulo DN-93612 Cat. 6A, schermato, Keystone Modulo DN-93614 dell’azienda SCHRACK HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT