EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1969-15WEWWM MASCH.(FISSAGGIOASCATTO)1CONN.JACK - LS1969-15WEWWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011377192133
Codice prodotto
UEKLS1969-15WEWWM
Cod. produttore
LS1969-15WEWWM
Produttore
UEK
(completa di telaio per il fissaggio a vite) sportello con molla dimensioni interne del supporto keystone 14,8 x 20,7 mm per connettori RJ TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT) per cavi Ø max. 10 mm: EMT cat. 5e, 180° n. art. 0-0188650-5 EMT cat. 5e, 90° n. art. 0-0188650-6 per cavi Ø max. 6,5 mm: EMT cat. 5e, 180° n. art. 0-0338038-1 EMT cat. 5e, 90° n. art. 0-0338038-2 Toolless Jack cat. 3 non schermato: n. art. 0-1116603-x Toolless Jack cat. 5e non schermato: n. art. 0-1116604-x, Toolless Jack cat. 5e schermato: n. art. 0-1339015-1 Toolless Jack cat. 6 non schermato: n. art. 0-1116605-x, Toolless Jack cat. 6 schermato: n. art. 0-1339016-1 Jack MTRJ-LWL (conduttore di onde lumin.): n. art. 1278414-1 per 1 connettore
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


