pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1750DWW TIMER STANDARD CON DISPLAY - LS1750DWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1750DWW TIMER STANDARD CON DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impostazione dell'ora - 1...1 min

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipologia - Elettronico

  • Composizione - Altro

  • Colore - weiß

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377153578

Codice prodotto

UEKLS1750DWW

Cod. produttore

LS1750DWW

Produttore

UEK

Impostazione dell'ora:

1...1 min

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipologia:

Elettronico

Composizione:

Altro

Colore:

weiß

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Con uscita semiconduttore:

no

Materiale:

Vetro

Tensione nominale:

0 V

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Display per timer LB Management, bianco alpino Uso conforme Comando manuale e temporizzato di veneziane, tapparelle, tende da sole o dell’illuminazione Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione, regolazione della luminosità, veneziana oinserto 3 fili per derivazioni Caratteristiche del prodotto Parte frontale in vetro 6 comandi touch Ora corrente memorizzabile come tempo di attivazione, programmazione rapida Commutazione automatica ora estiva/invernale, disattivabile Attivazione con alba o tramonto (funzione astronomica) impostabile per 18 paesi Spostamento dell’orario astronomico per alba e tramonto Funzione di blocco Il display si disattiva dopo 2 minuti, possibile visualizzazione fissa dell’ora corrente Comando di veneziane, tapparelle, tende da sole, con inserto veneziane Programmazione di un’ora di apertura e un’ora di chiusura per i segmenti settimanali lu-ve e sa+do Posizione di ventilazione della tenda memorizzabile, con inserto veneziane Commutazione e regolazione dell’illuminazione, con inserto di commutazione o dimmer Programmazione di 2 campi di memorizzazione con un tempo di accensione e un tempo di spegnimento ciascuno per la suddivisione della settimana lu-ve e sa+do Luminosità dell’illuminazione di accensione memorizzabile, con inserto dimmer e apparecchio di comando DALI

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT