pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS17280SWM RIVELATORE DI MOVIMENTO LB MANAGEMENT, - LS17280SWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS17280SWM RIVELATORE DI MOVIMENTO LB MANAGEMENT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377205543

Codice prodotto

UEKLS17280SWM

Cod. produttore

LS17280SWM

Produttore

UEK

Sensibilità e soglia di luminosità regolabili per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Con il set guarnizioni di tenuta (n. art. AS CD 50 DS) e la placca IP44 specifica per questo programma si ottiene il grado di protezione IP44. Installazione IP44 consentita solo all’interno Uso conforme Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di un corpo caldo e la luminosità ambientale Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione o regolazione della luminosità o inserto 3 fili per derivazioni Montaggio a parete su inserto di sistema Caratteristiche del prodotto Estensione del campo di rilevamento in combinazione con l’inserto 3 fili per derivazioni Comando con inserto 2 o 3 fili per derivazioni, inserto rotativo per derivazioni o pulsante Soglia di luminosità regolabile Sensibilità regolabile Tempo di funzionamento fisso Accensione con l’ultima luminosità o luminosità di accensione fissa, con inserto dimmer Luminosità all’accensione memorizzabile in modo permanente tramite derivazione, con inserto dimmer Luce dimmerabile tramite derivazione, con inserto dimmer Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT