pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS17182WW RIVELATORE DI MOVIMENTO REGOLABILE, - LS17182WW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS17182WW RIVELATORE DI MOVIMENTO REGOLABILE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Commutatore del modo di funzionamento - no

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 30 m

  • Con sensore di movimento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377213289

Codice prodotto

UEKLS17182WW

Cod. produttore

LS17182WW

Produttore

UEK

Durata di funzionamento max.:

30 min

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Max. portata trasmissione frontale:

30 m

Con sensore di movimento:

sì

Con sensore di presenza:

no

Con fotocellula:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Comando HLK:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Colore:

weiß

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

10 s

Compatibile con Google Assistant:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Codice RAL (simile):

9016

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Tempo di funzionamento e soglia di luminosità regolabili per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Uso conforme Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di uncorpo caldo e la luminosità ambientale Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione o regolazione della luminosità o inserto 3 fili per derivazioni Montaggio a parete su inserto di sistema Caratteristiche del prodotto Estensione del campo di rilevamento in combinazione con l’inserto 3 fili per derivazioni Comando con inserto 2 o 3 fili per derivazioni, inserto rotativo per derivazioni o pulsante Accensione con l’ultima luminosità o luminosità di accensione fissa, con inserto dimmer Luminosità all’accensione memorizzabile in modo permanente tramite derivazione, con inserto dimmer Luce dimmerabile tramite derivazione, con inserto dimmer Calotta ad innesto per limitare il campo di rilevamento Sensibilità fissa Tempo di funzionamento regolabile Soglia di luminosità regolabile Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT