EURO UNITECH ELEKT - UEKLS17182SWM RIVELATORE DI MOVIMENTO REGOLABILE, - LS17182SWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Durata di funzionamento max. - 30 min
Commutatore del modo di funzionamento - no
Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °
Max. portata trasmissione frontale - 30 m
Con sensore di movimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011377213272
Codice prodotto
UEKLS17182SWM
Cod. produttore
LS17182SWM
Produttore
UEK
Durata di funzionamento max.:
30 min
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Angolo di rilevamento orizzontale:
180...180 °
Max. portata trasmissione frontale:
30 m
Con sensore di movimento:
sì
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio:
1.1 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Regolazione di luce costante:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
15 m
Comando HLK:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Colore:
schwarz
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Durata di funzionamento min.:
10 s
Compatibile con Google Assistant:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Codice RAL (simile):
9005
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


