EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1521KIKLSWM PRESASCHUKOR16A,250V CON - LS1521KIKLSWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - schwarz
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4011377188396
Codice prodotto
UEKLS1521KIKLSWM
Cod. produttore
LS1521KIKLSWM
Produttore
UEK
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
schwarz
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Direzione di montaggio:
Verticale
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
prese isolate da fase:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
9005
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:
0 A
Numero di passaggi:
1
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


