EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1520KIPLWWM MASCHERINA PER PRESA LS1520KIWWM - LS1520KIPLWWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra centrale
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Presa murale
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4011377194021
Codice prodotto
UEKLS1520KIPLWWM
Cod. produttore
LS1520KIPLWWM
Produttore
UEK
Tipologia:
Piastra centrale
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Presa murale
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
11 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


