pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1520-OWWLNW PRESASCHUKOR16A,250V ,LUCEDI - LS1520-OWWLNW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS1520-OWWLNW PRESASCHUKOR16A,250V ,LUCEDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - weiß

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377154797

Codice prodotto

UEKLS1520-OWWLNW

Cod. produttore

LS1520-OWWLNW

Produttore

UEK

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

weiß

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

39.5 mm

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Direzione di montaggio:

Verticale

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

prese isolate da fase:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

sì

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

sì

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Contatto di protezione:

Morsetti di messa a terra

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:

0 A

Numero di passaggi:

1

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

con luce di orientamento a LED con sensore di luminosità integrato con alveoli protetti (Safety Plus) con morsetti a innesto per conduttori rigidi fino a 2,5 mm2 installazione in scatola profonda con LED bianchi (temperatura di colore 3500 K) consumo in standby / ON: 0.3 / 0.5 W Telaio di fissaggio, griffe e viti sono collegati al morsetto di terra.

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT