pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS102KO5SW COPRITASTI ILLUM. PER PULSANTE KNX - LS102KO5SW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377181465

Codice prodotto

UEKLS102KO5SW

Cod. produttore

LS102KO5SW

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per pulsante JUNG HOME 2 canali, alimentato a batteria, n. art.: BT LS CD 1002 per pulsante KNX 2 canali n. art..: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT