pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS101KO5PWW COPRITASTO ILLUM., FRECCE PER PULSANTE - LS101KO5PWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS101KO5PWW COPRITASTO ILLUM., FRECCE PER PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377181809

Codice prodotto

UEKLS101KO5PWW

Cod. produttore

LS101KO5PWW

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per pulsante JUNG HOME 1 canale, alimentato a batteria, n. art.: BT LS CD 1001 per pulsante KNX 1 canale n. art..: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT