pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLC995261 COPRITASTI PER DOPPI INTERR. / - LC995261

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLC995261 COPRITASTI PER DOPPI INTERR. /

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - sonstige

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377265578

Codice prodotto

UEKLC995261

Cod. produttore

LC995261

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

sonstige

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, bleu outremer foncé per doppio interruttore n. art.: 505 U, 505-20 U per doppio deviatore n. art.: 509 U, 509-20 U per doppio pulsante n. art.: 535 U, 539 U per pulsante multiplo n. art.: 532-4U (non modelli in metallo) in combinazione con pulsante multiplo non è possibile IP44 Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT