pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLC990SAT203 MASCHERINA PER PRESE TV-SAT - LC990SAT203

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLC990SAT203 MASCHERINA PER PRESE TV-SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Sat

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - sonstige

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377291232

Codice prodotto

UEKLC990SAT203

Cod. produttore

LC990SAT203

Produttore

UEK

Impiego:

Sat

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

sonstige

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Raccordi isolati:

no

Materiale: thermoplast verniciato per prese SAT-TV-FM n. art.: SSD 5-00, SSD 5-10 per prese standard SAT-TV-FM

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT