EURO UNITECH ELEKT - UEKLC990SAT201 MASCHERINA PER PRESE TV-SAT - LC990SAT201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Sat
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - sonstige
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011377291218
Codice prodotto
UEKLC990SAT201
Cod. produttore
LC990SAT201
Produttore
UEK
Impiego:
Sat
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
sonstige
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Composizione:
Altro
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Raccordi isolati:
no
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT