pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLC990236 COPRITASTO PER INTERR./PULS. SING. - LC990236

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLC990236 COPRITASTO PER INTERR./PULS. SING.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - sonstige

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377261785

Codice prodotto

UEKLC990236

Cod. produttore

LC990236

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

sonstige

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, terre sienne brique per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U per pulsante multiplo n. art.: 531-41 U in combinazione con pulsante multiplo non è possibile IP44 Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT