pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKK506EU INTERR.ALEVETTA10A,250V - K506EU

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKK506EU INTERR.ALEVETTA10A,250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Composizione - Elemento base

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377175013

Codice prodotto

UEKK506EU

Cod. produttore

K506EU

Produttore

UEK

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Levetta singola

Tipo di montaggio:

Incassato

Composizione:

Elemento base

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Orientamento

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

35 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Altro

con morsetti a innesto per conduttori rigidi fino a 2,5 mm2 (fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) profondità della scatola (dimensione interna): min. 43 mm per mascherine con leva n. art.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..