EURO UNITECH ELEKT - UEKJVP-SERVER-H2 VISU PRO SERVER, TEDESCO - JVP-SERVER-H2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011377176812
Codice prodotto
UEKJVP-SERVER-H2
Cod. produttore
JVP-SERVER-H2
Produttore
UEK
senza ventola, senza componenti meccanici mobili incluso alimentatore a spina Uso conforme Mini PC per applicazioni domestiche e commerciali di piccole dimensioni Visualizzazione e comando di sistemi KNX da dispositivi con browser HTML5 o APP (iOS, Android), ad es. Smart Control (n. art.: SC 5 SW, SC 0081 U), smartphone, tablet, laptop, PC, ecc. Supporto di KNX IP Secure e KNX Data Secure Funzionamento in reti IP locali che supportano il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), oppure tramite indirizzo IP statico (IPv4) Dispositivo desktop, può essere installato su guida DIN EN 60715 Connessione al bus KNX tramite interfacce (n. art.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), non incluse Caratteristiche del prodotto Mini PC senza ventola Software JUNG Visu Pro pre-installato e attivato Windows 10 preinstallato Processore Quadcore Intel Celeron 4 GB RAM 64 GB di memoria interna, parzialmente utilizzata dal sistema operativo 1 x HDMI 4 x USB 3.0 2 x LAN RJ45 (LAN 1: indirizzo IP statico, LAN 2: DHCP) La visualizzazione può essere realizzata con dispositivi con un browser adatto per HTML5 (ad es. ultima versione di Chrome, Firefox o Safari) Accesso possibile da max. 10 client differenti Integrazione del controllo vocale Amazon Alexa tramite account myJUNG Integrazione del controllo vocale Google Home tramite account myJUNG Integrazione di Samsung SmartThings tramite account myJUNG Accesso remoto sicuro tramite account myJUNG (JVP-L necessaria) Condivisione remota sicura con altri account myJUNG Lettura e controllo dei dati Modbus tramite Modbus TCP Accesso alle telecamere IP tramite RTSP Controllo di telecamere IP tramite ONVIF (profilo S) È possibile creare una visualizzazione multilingue Visualizzazione commutabile giorno/notte Compatibile con aggiornamenti Collegamenti di processo Editor KNX / editor KNX 2.0 Editor instalight Editor dispositivi Editor vitaLED Editor XPL Editor Modbus Modello di processo Visualisation editor Work sheet generator Calendario JUNG Visu Pro Starter Importazione dei dati dall’ETS Uso del progetto esportato dall’ETS Il portachiavi ETS è necessario per una connessione KNX Secure


