pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKGO2990 COPRITASTO PER INTERR./PULS. SING., - GO2990

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKGO2990 COPRITASTO PER INTERR./PULS. SING.,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Gold

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377026124

Codice prodotto

UEKGO2990

Cod. produttore

GO2990

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Gold

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, dorato per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Materiale: metallo PVD orato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT