pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKES3171 PRESA13A250V ,CONINTERR. - ES3171

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKES3171 PRESA13A250V ,CONINTERR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - British Standard

  • Colore - Edelstahl

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377054073

Codice prodotto

UEKES3171

Cod. produttore

ES3171

Produttore

UEK

Tipologia:

British Standard

Colore:

Edelstahl

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

13 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

29 mm

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Direzione di montaggio:

Verticale

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

prese isolate da fase:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

sì

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

sì

Contatto di protezione:

Quadrato

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:

0 A

Numero di passaggi:

1

Colore dell'operatore di commutazione:

Acciaio inox

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

2 P + terra, con interrutore 2 P senza spia luminosa con alveoli protetti British Standard 1363:1995 con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm2 conforme BS 1363-1 Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT