pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKES2990T COPRITASTO PER PULS. SING., SIMBOLO - ES2990T

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKES2990T COPRITASTO PER PULS. SING., SIMBOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "porta"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Edelstahl

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377780002

Codice prodotto

UEKES2990T

Cod. produttore

ES2990T

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "porta"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Edelstahl

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, acciaio inox per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12 Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT