EURO UNITECH ELEKT - UEKES2982 PLACCA 2 MODULI, ACCIAIO INOX - ES2982

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 2
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
4011377749108
Codice prodotto
UEKES2982
Cod. produttore
ES2982
Produttore
UEK
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
2
Con cornice di montaggio:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Edelstahl
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
81 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
11 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


