pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKES2969-1UA MASCH.PERPRESATELEF./DATI(1X8P) - ES2969-1UA

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKES2969-1UA MASCH.PERPRESATELEF./DATI(1X8P)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - UAE/IAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Edelstahl

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377780408

Codice prodotto

UEKES2969-1UA

Cod. produttore

ES2969-1UA

Produttore

UEK

Impiego:

UAE/IAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Edelstahl

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Raccordi isolati:

no

Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12 per presa telefonica singola n. art.: UAE 8 UPO per presa cat. 6 singola n. art.: UAE 8 UPOK6 La mascherina è adatta anche alle prese telefoniche/dati Azienda Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK Azienda Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 e ISDN 1 x RJ 45 (TIPO 8)

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT