pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKES1749 MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR - ES1749

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKES1749 MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Termostato

  • Colore - Edelstahl

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377195295

Codice prodotto

UEKES1749

Cod. produttore

ES1749

Produttore

UEK

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Termostato

Colore:

Edelstahl

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per termostati ambiente n. art.: RTR 230, RTR 231, RTR 233, RTR 241 per termostato per riscaldamento a pavimento n. art.: FTR 231 Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12 Colore: acciaio inox

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT