pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKENOA595WW RADIOTRASMETTITORE ENOCEAN 4 CANALI, - ENOA595WW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKENOA595WW RADIOTRASMETTITORE ENOCEAN 4 CANALI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione segnale - Radio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di canali - 4

  • Portata - 300 m

  • Colore - weiß

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377052321

Codice prodotto

UEKENOA595WW

Cod. produttore

ENOA595WW

Produttore

UEK

Trasmissione segnale:

Radio

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di canali:

4

Portata:

300 m

Colore:

weiß

Trasmettitore da parete:

sì

Con trasmettitore manuale:

no

Trasmettitore da finestra:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Adatto per interruttore:

sì

Adatto per dimmer:

sì

Adatto per interruttore veneziana:

sì

Adatto per elemento di visualizzazione:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Uso conforme Radiotrasmettitore per l’invio di comandi di attivazione/spegnimento, dimmerazione e controllo delle veneziane ai ricevitori del sistema radio EnOcean Montaggio su scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073, fissaggio a vite alle pareti o montaggio con cuscinetto biadesivo su superfici lisce (lastre di vetro) Caratteristiche del prodotto Dispositivo senza batteria e senza alimentazione esterna L’energia per la trasmissione del segnale è generata automaticamentedalla pressione meccanica del pulsante (energy harvesting) Interfaccia di configurazione: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Opzionale: Trasmissione criptata con AES-128 e contatore sequenza

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT