pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKDS4092TS PULSANTE ROTATIVO KNX, CON INTERF. - DS4092TS

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKDS4092TS PULSANTE ROTATIVO KNX, CON INTERF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con display - no

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377092501

Codice prodotto

UEKDS4092TS

Cod. produttore

DS4092TS

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Con display:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

LED di stato:

no

Sensore IR:

no

Tasto di presenza:

no

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

con interfaccia pulsanti integrata a 3 canali con pulsante a pressione e segnalatore acustico Funzioni: accensione, dimmerizzazione, comando veneziane, trasmettitore di valore, attivazione scenari Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Il comando avviene tramite rotazione o pressione della manopola Accoppiatore bus KNX integrato Interfaccia pulsanti integrata: tre ingressi binari per contatti liberi da potenziale Funzioni per manopola e interfaccia pulsanti: commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso, ecc. Due LED di stato rossi Generatore di segnale acustico, per es. per segnalazione di stato, attivazione o messaggio di allarme, squillodi campanello o segnale di avviso Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione Funzione comfort per regolazione luminosità e regolazione valore: preselezione del passo tramite rotazione rapida Modalità di risparmio energetico Funzioni di blocco separate per manopola e interfaccia pulsanti