pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKBTSGATEWAY JUNG HOME GATEWAY - BTSGATEWAY

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKBTSGATEWAY JUNG HOME GATEWAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - Interfaccia Bluetooth

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Protocollo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377202818

Codice prodotto

UEKBTSGATEWAY

Cod. produttore

BTSGATEWAY

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Interfaccia Bluetooth

Tipo di montaggio:

A parete

Protocollo:

Altro

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

sì

Tensione d'esercizio:

5...5 V

Web server:

sì

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicatore a LED:

sì

Aggiornabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Assorbimento di potenza:

2 W

Interfaccia radio:

sì

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

incluso alimentatore incluso cavo LAN Uso conforme Collegamento di apparecchi JUNG HOME con i servizi myJUNG, ad esempio comandi vocali Collegamento di apparecchi JUNG HOME con altri sistemi Smart Home tramite la rete locale Adatto esclusivamente all’uso in spazi interni privi spruzzi e di penetrazione d’acqua Per il montaggio a parete o come apparecchio da tavolo (montaggio su guida DIN con adattatore per montaggio su guida DIN ottenibile separatamente, n. art.: MA-REG) Caratteristiche del prodotto Messa in funzione e comando mediante app JUNG HOME con dispositivo mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® Bluetooth® Mesh per comunicazione senza fili completamente criptata e funzione ripetitore Comunicazione criptata mediante servizi myJUNG, ad esempio con servizi di Alexa, Google Home 3 LED di stato per il supporto alla messa in funzione e al funzionamento Tasto per la messa in funzione e per il ripristino di fabbrica Presa RJ45 e cavo LAN incluso per il collegamento al router WLAN Aggiornabile mediante app JUNG HOME Comunicazione criptata mediante la rete locale, ad esempio con Smart Visu Server (premessa: gateway JUNG HOME dalla versione 1.3.1 e SV-SERVER2 dalla versione 1.2.1850), wibutler pro 2 e gateway Mediola Il gateway èstato premiato dall’istituto dell’Associazione elettrotecnica tedesca VDE con il certificato "Smart Home - Informationssicherheit geprüft"("Smart Home - Verificata la sicurezza delle informazioni").