pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS1791WW DISPLAY PER TERMOSTATO JUNG HOME - BTLS1791WW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS1791WW DISPLAY PER TERMOSTATO JUNG HOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - weiß

  • Intervallo di misura - 5...5 °C

  • Caratteristiche di comando - PI

  • Collegamento - Altro

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377202719

Codice prodotto

UEKBTLS1791WW

Cod. produttore

BTLS1791WW

Produttore

UEK

Colore:

weiß

Intervallo di misura:

5...5 °C

Caratteristiche di comando:

PI

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Valore differenziale:

-0.5...-0.5 K

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

55 mm

Ottimizzazione:

sì

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

3

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

55 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

sì

Antideflagrante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Numero RAL:

9016

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.4 W

Display per termostato ambiente JUNG HOME, bianco alpino per inserto termostato ambiente n. art.: 1790 RTR per inserti di commutazione n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE Uso conforme Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente Collegamento senza fili ad apparecchi del sistema JUNG HOME Funzionamento con inserto di sistema per la regolazione della temperatura ambiente Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione Caratteristiche del prodotto Messa in funzione e comando mediante app JUNG HOME con dispositivo mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® Fino a 16 programmi orari per riscaldamento automatico Commutazione manuale/automatica della modalità tramite app JUNG HOME o comando locale Aggiornamento automatico di data e ora tramite connessione con dispositivo mobile Programmi orari con alba e tramonto (timer astronomico) Impostazione di una temperatura di comfort, ECO, raffreddamento e protezione antigelo Campo di regolazione per il valore minimo e massimo della temperatura modificabile Funzione boost: riscaldamento rapido per max. 5 minuti Display a segmenti illuminato per una facile leggibilità Possibile lo spegnimento del display dopo 2 minuti o l’indicazione permanente Blocco del comando locale Integrazione del carico in aree (gruppi), funzioni centrali e scenari Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata), può essere disattivata Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse senzacorrente) Disponibile la modalità raffrescamento (ottimizzato per le pompe di calore) Supporta sensore di temperatura interno ed esterno Offset del sensore di temperatura (valore di correzione della temperatura misurata) Modalità di funzionamento uscita del regolatore: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o a due punti Il termostato ambiente può essere collegato con attuatori di commutazione e prese

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT