EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS1791SW DISPLAY PER TERMOSTATO JUNG HOME - BTLS1791SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011377202726
Codice prodotto
UEKBTLS1791SW
Cod. produttore
BTLS1791SW
Produttore
UEK
Display per termostato ambiente JUNG HOME, nero per inserto termostato ambiente n. art.: 1790 RTR per inserti di commutazione n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE Uso conforme Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente Collegamento senza fili ad apparecchi del sistema JUNG HOME Funzionamento con inserto di sistema per la regolazione della temperatura ambiente Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione Caratteristiche del prodotto Messa in funzione e comando mediante app JUNG HOME con dispositivo mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® Fino a 16 programmi orari per riscaldamento automatico Commutazione manuale/automatica della modalità tramite app JUNG HOME o comando locale Aggiornamento automatico di data e ora tramite connessione con dispositivo mobile Programmi orari con alba e tramonto (timer astronomico) Impostazione di una temperatura di comfort, ECO, raffreddamento e protezione antigelo Campo di regolazione per il valore minimo e massimo della temperatura modificabile Funzione boost: riscaldamento rapido per max. 5 minuti Display a segmenti illuminato per una facile leggibilità Possibile lo spegnimento del display dopo 2 minuti o l’indicazione permanente Blocco del comando locale Integrazione del carico in aree (gruppi), funzioni centrali e scenari Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata), può essere disattivata Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse senza corrente) Disponibile la modalità raffrescamento (ottimizzato per le pompe di calore) Supporta sensore di temperatura interno ed esterno Offset del sensore di temperatura (valore di correzione della temperatura misurata) Modalità di funzionamento uscita del regolatore: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o a due punti Il termostato ambiente può essere collegato con attuatori di commutazione e prese
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


