pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS17181WUSW RIVELATORE DI MOVIMENTO JUNG HOME - BTLS17181WUSW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKBTLS17181WUSW RIVELATORE DI MOVIMENTO JUNG HOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Commutatore del modo di funzionamento -

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 30 m

  • Con sensore di movimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377202245

Codice prodotto

UEKBTLS17181WUSW

Cod. produttore

BTLS17181WUSW

Produttore

UEK

Durata di funzionamento max.:

60 min

Commutatore del modo di funzionamento:

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Max. portata trasmissione frontale:

30 m

Con sensore di movimento:

Con sensore di presenza:

no

Con fotocellula:

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione senza fili:

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Comando HLK:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione dimmer con inserto:

Colore:

schwarz

Funzione teach per luminosità di intervento:

Controllore Illuminazione vano scale:

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Durata di funzionamento min.:

10 s

Compatibile con Google Assistant:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

Compatibile con Amazon Alexa:

Codice RAL (simile):

9005

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Installazione IP44 consentita solo all’interno Uso conforme Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di un corpo caldo e la luminosità ambientale Collegamento senza fili ad apparecchi del sistema JUNG HOME Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione o regolazione della luminosità o inserto 3 fili per derivazioni Montaggio a parete su inserto di sistema Caratteristiche del prodotto Messa in funzione e comando mediante app JUNG HOME con dispositivo mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® Interruttore per ON/OFF permanente o funzionamento automatico Estensione del campo di rilevamento tramite combinazione di molteplici rivelatori di movimento JUNG HOME o mediante ingresso per derivazioni Calotta ad innesto per limitare il campo di rilevamento Indicatore di stato a più colori Blocco del comando locale Collegamento libero del sensore di movimento con uscita di carico nell’inserto o senza fili con ulteriori apparecchi JUNG HOME Fino a 16 programmi orari comandano le funzioni dei rispettivo inserto (commutazione ON/OFF o regolazione della luminosità) Funzione di illuminazione delle scale (spegnimento automatico) con avviso di spegnimento Tempo di funzionamento, attivazione ritardata, disattivazione ritardata Funzione di blocco e guida forzata: ON/OFF permanente oppure ON/OFF per un tempo fisso Attivazione/disattivazione delle funzioni automatiche tramite l’app JUNG HOME Aggiornamento automatico di data e ora tramite connessione con dispositivo mobile Programmi orari con alba e tramonto (timer astronomico) Luminosità massima e luminosità minima regolabili, con inserto dimmer Accensione con l’ultima luminosità o luminosità di accensione fissa, con inserto dimmer Regolazione di luce calda (variazione della temperatura di colore con contemporaneo aumento della luminosità), con inserto DALI Integrazione del carico in aree (gruppi), funzioni centrali e scenari Valutazione degli ingressi per derivazioni (se presenti) per il controllo dell’inserto di sistema Bluetooth® Mesh per comunicazione senza fili completamente criptata e funzione ripetitore Aggiornabile mediante app JUNG HOME In futuro disponibile tramite aggiornamento: (Per indicazioni sugli aggiornamenti e scadenze, si veda jung.group/junghome) Funzione luce notturna con tempo di riduzione della luminosità, con inserto dimmer Funzione Hotel (luce di orientamento invece che OFF), con inserto dimmer Richiamare uno scenario attraverso il movimento Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT