pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKBLELC990201 RADIOTRASMETTITORE BLUETOOTH LOW - BLELC990201

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKBLELC990201 RADIOTRASMETTITORE BLUETOOTH LOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione segnale - Radio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di canali - 2

  • Portata - 75 m

  • Colore - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377283718

Codice prodotto

UEKBLELC990201

Cod. produttore

BLELC990201

Produttore

UEK

Trasmissione segnale:

Radio

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di canali:

2

Portata:

75 m

Colore:

sonstige

Trasmettitore da parete:

sì

Con trasmettitore manuale:

no

Trasmettitore da finestra:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Adatto per interruttore:

sì

Adatto per dimmer:

sì

Adatto per interruttore veneziana:

sì

Adatto per elemento di visualizzazione:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

2 canali inclusi piastra di montaggio, cuscinetto biadesivo e vite di sicurezza Pulsantiera smart per il controllo wireless di dispositivi tramite lo standard Bluetooth® Low Energy (BLE) Per commutazione, regolazione luminosità e controllo di scenari luminosi Montaggio su scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073, fissaggio a vite alle pareti o montaggio con cuscinetto biadesivo su superfici lisce (lastre di vetro) Dispositivo senza batteria e senza alimentazione esterna L’energia per la trasmissione del segnale è generata automaticamente dalla pressione meccanica del pulsante (energy harvesting) Trasmissione criptata con AES-128 (modo CBC) e contatore sequenza Compatibile con i seguenti sistemi wireless Bluetooth®: Casambi, XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh Schwabe), Aruba, Fulham, Helvar Interfaccia di configurazione: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Estensione automatica della portata del segnale (in base al sistema)tramite dispositivi BT Mesh alimentati

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT