EURO UNITECH ELEKT - UEKAS591KO5WW COPRITASTO ILLUM. PER INTERR./PULS. - AS591KO5WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - weiß
Codice RAL (simile) - 9016
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4011377297159
Codice prodotto
UEKAS591KO5WW
Cod. produttore
AS591KO5WW
Produttore
UEK
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
55 mm
Altezza:
55 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


