pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAS590-5PWW COPRITASTI PER INTERR./PULS. DOPPI, - AS590-5PWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAS590-5PWW COPRITASTI PER INTERR./PULS. DOPPI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377299856

Codice prodotto

UEKAS590-5PWW

Cod. produttore

AS590-5PWW

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

80.5 mm

Altezza:

80.5 mm

Profondità:

18 mm

con placca per interruttore per veneziane n. art.: 509 VU per pulsante per veneziane n. art.: 539 VU

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT