pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2995D COPRITASTI PER DOPPI INTERR. / - AL2995D

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2995D COPRITASTI PER DOPPI INTERR. /

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Aluminium

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377140332

Codice prodotto

UEKAL2995D

Cod. produttore

AL2995D

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Aluminium

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, scuro (alluminio verniciato) per doppio interruttore n. art.: 505 U, 505-20 U per doppio deviatore n. art.: 509 U, 509-20 U per doppio pulsante n. art.: 535 U, 539 U Materiale: alluminio verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT