pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990KD COPRITASTO PER PULSANTI SINGOLI, - AL2990KD

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Aluminium

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377140189

Codice prodotto

UEKAL2990KD

Cod. produttore

AL2990KD

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Aluminium

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, scuro (alluminio verniciato) per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Materiale: alluminio verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT