pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990K COPRITASTO PER PULSANTI SINGOLI, - AL2990K

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990K COPRITASTO PER PULSANTI SINGOLI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Aluminium

  • Codice RAL (simile) - 9006

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377182752

Codice prodotto

UEKAL2990K

Cod. produttore

AL2990K

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Aluminium

Codice RAL (simile):

9006

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, alluminio per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Materiale: alluminio AlMg1 Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT