pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990AD USCITA CAVO CON SCARICO TRAZIONE, - AL2990AD

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Uscita cavo

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Aluminium

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377140141

Codice prodotto

UEKAL2990AD

Cod. produttore

AL2990AD

Produttore

UEK

Impiego:

Uscita cavo

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Aluminium

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

0

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

sì

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

(completa di telaio per il fissaggio a vite) apertura per cavi con max. 8 mm Ø Materiale: alluminio verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT