pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2404TSAD COPRITASTI PER MODULO SENSORE, - AL2404TSAD

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2404TSAD COPRITASTI PER MODULO SENSORE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Aluminium

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377140875

Codice prodotto

UEKAL2404TSAD

Cod. produttore

AL2404TSAD

Produttore

UEK

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Aluminium

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 40, 4 canali n. art.: LS 4294 1ST, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT